トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの かぶり型
保護面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64432245
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質
バンド/PEバンド
形状
防災面
寸法(mm)
シールド:175×200×1t
質量(g)
約75
材質(シールド)
PVC
アズワン品番
9-039-11