水銀ゼロ U字型最高最低温度計

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64432254 品番AU-4050GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。

温度範囲(℃)最低/-40〜50、最高/-30〜50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45) 最小目盛(℃)1 アズワン品番63-1457-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64432254
2024-06-01
用途:
室内温度計
菊川農場 南関第三農場 様 (農・林・水産業)

虫がずれて調節すれば動くが背景のオレンジのやつが戻らなかったり機能してない。
半年もないうちにダメになった(2つ購入し2つ共)

1人が参考にしています
対象商品:
64432254
2022-02-22
用途:
年金生活者で農林業、趣味で庭木の手入れや草花作り 2009年から毎日記録している
農・林・水産業

平時の最高最低気温に、2度ぐらいの差が有ります。これを補正する為に、左右どちらかのメモリ板を上下にスライドできるような微調整ネジがあったら悩むことなく記録できると思います。(現在使用している温度計にも同じような温度差が有る為に購入しましたが、改善にはなりませんでした。)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品改善に活かして参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする