洗える防ダニ除湿シート ブルー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード64433444 品番a25017
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

洗えて便利!何度も繰り返し使える除湿シート吸湿力を持つシリカゲルが湿気をしっかり吸収してくれます。センサー付きで、ブルーから色が変化したらすぐに洗い時がわかります。

成分内容物/B型シリカゲル、活性炭、多孔質セラミックス 材質本体/ポリエステル、ポリプロピレン ブルー 質量(g)(約)500 センサー洗濯可吸湿センサー付き 商品タイプシートタイプ 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(約)90×180×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする