スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モーター

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送120日以内出荷とは
出力(kW)3.7
電圧(V)200/220/230
内容量1台注文コード64434354品番SF-PR 3.7KW 4P 200V B組立
参考基準価格(税別)¥187,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
出力(kW)3.7電源三相電圧(V)200/220/230極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番112M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする