三菱電機
スーパーラインプレミアムシリーズ 韓国高効率規制対応品
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
出力(kW)
30
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
電圧(V)
220/440
220
220/440
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64434564
品番
SF-PR-KR 30KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,959,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
出力(kW)
30
電源
三相
電圧(V)
220/440
極数(P)
4
周波数(Hz)
60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
180L