曜日別特売

スーパーラインプレミアムシリーズ 立形 韓国高効率規制対応品

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
出力(kW)2.2
電圧(V)220
内容量1台注文コード64434625品番SF-PRV-KR 2.2KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
出力(kW)2.2電源三相電圧(V)220極数(P)4周波数(Hz)60取付方式立形ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番100L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする