スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形 韓国高効率規制対応品

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可車上渡しメーカー直送
出力(kW)45
電圧(V)220/440
内容量1台注文コード64434869品番SF-PRF-KR 45KW 4P 220V-400V/60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,580,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
出力(kW)45電源三相電圧(V)220/440極数(P)4周波数(Hz)60取付方式フランジ形ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番200LD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする