三菱電機
スーパーラインプレミアムシリーズ 屋外形 韓国高効率規制対応品
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
出力(kW)
15
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
電圧(V)
220
220
220/440
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64434957
品番
SF-PRO-KR 15KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥998,400
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
出力(kW)
15
電源
三相
電圧(V)
220
極数(P)
4
周波数(Hz)
60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
160L