Bamboo Duo 4th Generation ボールペン付きタッチペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64435429 品番CS191P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスタイラスペン + ボールペン
タッチスクリーンでも紙でも、快適ななめらかさ。 Bamboo Duoは、スタイラスペンとボールペン、2つのペン先を備えたスマートな 1 本です。タッチデバイスには導電繊維製ペンを、お気に入りのノートに書くときは高品質のボールペンを。
交換可能なスタイラスのペン先とボールペン
三角形のエルゴノミクスデザイン
豊富なカラーバリエーション

寸法(mm)141(ボールペンのペン先にキャップを付けた状態) ピンク 直径(Φmm)9 質量(g)15 対応機種静電容量方式タッチスクリーン技術を採用したデバイスで使用可 ペン先径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする