KCL42105 LED フィラメント エジソン型E26 キシマ 64435666 KCL42105 LED フィラメント エジソン型E26 キシマ 64435666 KCL42105 LED フィラメント エジソン型E26 キシマ 64435666

LED フィラメント エジソン型E26

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64435666 品番KCL42105
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。

用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質ガラス 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)65×140 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)900 色温度(K)2700 寿命15000h 電球の種類LED
注意
※ライトコントロールは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64435666
2024-06-04
用途:
製品交換
サービス業

買いたかった商品が迅速かつ他より安価で手に入り大満足

対象商品:
64435666
2023-08-08
用途:
事務所の電気
株式会社エクスマキア 様 (サービス業)

他では3000円くらいしたのに、すぐに切れて困りましたが、
こちらは1/3くらいの値段で、今のところ煌煌と光を放ってくれてます!

対象商品:
64435666
2023-06-30
用途:
店舗の装飾用のライト
その他業種

装飾用にエジソン型電球を探しており、明るさと値段とを踏まえてこの商品を選びました
。満足の明るさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする