曜日別特売
- 和紙研磨紙 冨士トンボ礦業 64436734

 

- 和紙研磨紙 冨士トンボ礦業 64436734
- 和紙研磨紙 冨士トンボ礦業 64436734
- 和紙研磨紙 冨士トンボ礦業 64436734

和紙研磨紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
粒度P40
内容量1箱(50枚)注文コード64436734品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。

粒度P40寸法(mm)190×270基材和紙砥粒G粘着剤膠(G/G)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする