※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士トンボ礦業
和紙研磨紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(50枚)
1箱(100枚)
粒度
P50
P40
P50
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P400
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
64436743
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。
粒度
P50
寸法(mm)
190×270
基材
和紙
砥粒
G
粘着剤
膠(G/G)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。