曜日別特売
- ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業 64437179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業 64437179
- ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業 64437179
- ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業 64437179

ファイバーディスク FDC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度P120
外径(Φmm)125
内容量1箱(10枚)注文コード64437179品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。

用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り粒度P120外径(Φmm)125適合材金属、石材砥粒CC寸法(mm)125×15.9サイズ5型基材ファイバー基材厚さ(mm)1
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする