※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士トンボ礦業
ファイバーディスク FDC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
P14
P12
P14
P16
P20
P24
P30
P36
P40
P50
P60
P80
P100
P120
P150
P180
外径(Φmm)
180
100
125
150
180
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
64437346
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
一般研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途
金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
粒度
P14
外径(Φmm)
180
適合材
金属、石材
砥粒
CC
寸法(mm)
180×22.2
サイズ
7型
基材
ファイバー
基材厚さ(mm)
1
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。