冨士トンボ礦業
ファイバーディスク FDH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
粒度
P12
P12
P14
P16
P20
P24
外径(Φmm)
100
100
125
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
64437486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
重研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途
金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
粒度
P12
外径(Φmm)
100
適合材
金属、石材
砥粒
CC
寸法(mm)
100×15.9
サイズ
4型
基材
ファイバー
基材厚さ(mm)
1.2
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。