- 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437696
- 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437696
- 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437696
- 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437696

不織布研磨材 輝き万年

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度P60
内容量1箱(10個)注文コード64437696品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。
ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。
大きく手に持ちやすいので、長持ちします。

用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離適合材金属、スチール、コンクリート粒度P60寸法(mm)150×250砥粒AA
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする