曜日別特売
- 布ペーパー 冨士トンボ礦業 64437809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 布ペーパー 冨士トンボ礦業 64437809
- 布ペーパー 冨士トンボ礦業 64437809
- 布ペーパー 冨士トンボ礦業 64437809
- 布ペーパー 冨士トンボ礦業 64437809

布ペーパー

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10枚)
粒度P50
内容量1袋(10枚)注文コード64437809品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。
金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。
「JIS R 6251 研磨布」認定品

用途金属・非金属の研磨などに粒度P50寸法(mm)230×280基材JW砥粒A粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903635
2023-04-29
用途: 補修時のペーパーがけ・コンクリートのアク、汚れ取り
株式会社日本クリスター建設業・工事業

色々なメーカーのペーパーの中では使いやすい方ではあります。
もう少し持てばいいのですが。

対象商品 : 06903635
2022-07-31
用途: 機械のメンテナンス
株式会社富山テクノプラスチックス

100枚単位なので定期頻度で使用できるから便利です。

対象商品 : 06903635
2021-04-20
用途: 陶器の研磨作業に使っています。
製造業

以前近くの金物屋で少量ずつ購入しておりましたが、まとめて購入してみました。コスパはとても良い商品だと思います。研磨作業の耐久性も良いペーパーです。一度別のメーカーの物も使用しましたが断然富士トンボの布ペーパーの方が長く研磨作業が出来ました。以来このペーパーを使用してます。

対象商品 : 06903635
2018-11-08
用途: コンクリート表面の仕上げ時
建設業・工事業

商品は以前から使用しており、満足しています。
注文から、手元に届くまでが断然早く、大変助かりました。

対象商品 : 35099373
2017-03-05
用途: 木工製品の仕上げ作業
おかめや

この商品は、仕上げ作業として安心して利用することができました。前回、別の会社の布ペーパーを利用したら、木工製品に黒い研磨剤が付着し白木の商品として販売できなくなりました。今回、心配しながら利用したのですが、全く問題なくきれいに仕上げることができました。やや満足としたのは、もう少し安くなるといいなという希望からです。

対象商品 : 06903635
2013-07-04
用途: 金属ミガキ
光洋マシン製造業

研磨がよろしい

対象商品 : 06903617
2017-05-14
用途: 木材研磨
建設業・工事業

以前使用していた安いものとかわらないが仕方なしに使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする