ニッサン
日産スペシャルオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
64437924
品番
KLAPC-00202
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SPスペシャル 0W-20 20L API・ILSACの最新規格を取得したVシリーズで高性能・高品質を追及。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
API
SP
SAE
0W-20
ベースオイル
全合成油
ILSAC
GF-6
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません