IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 長さ(mm)430 注文コード64437958 品番IBSBADV25-430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は長さ・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。
各社のサーキットブレーカーに接続可能です。
振動に強く、信頼性と性能が向上します。
高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。
導体はスズめっき加工です。
導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。
NF EN45545準拠
DNV GL(R)およびBureau Veritas認定
RoHS対応
絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。

定格電流(A)160 ピーク短絡電流(kA)14 断面積(mm2)25 導体サイズ(mm)幅12 導体厚さ(mm)2.8 長さ(mm)430 寸法A(mm)6.5 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)18 寸法D(mm)9 寸法Hs1(mm)6.5 寸法Hs2(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする