曜日別特売
UDJ-125A Single Pole Distribution Block nVent 64439026

UDJ-125A Single Pole Distribution Block nVent 64439026
UDJ-125A Single Pole Distribution Block nVent 64439026
UDJ-125A Single Pole Distribution Block nVent 64439026
UDJ-125A Single Pole Distribution Block nVent 64439026

Single Pole Distribution Block

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1セット(21個)定格電流(A)最大125(IEC)、最大150(UL/CSA)注文コード64439026品番UDJ-125A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
RoHS対応
R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
ハロゲンフリー

定格電流(A)最大125(IEC)、最大150(UL/CSA)接続1次側:丸ケーブル、2次側:7本接続材質銅、樹脂ケーブルサイズ(mm2)1次側最大:35(IEC)、2次側最大:16(IEC)動作電圧最大1000 VAC/DC(IEC(Ui))、最大600 V(UL(Vin))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする