曜日別特売
UDF6C500AL Single Pole Distribution Block nVent 64439139

UDF6C500AL Single Pole Distribution Block nVent 64439139
UDF6C500AL Single Pole Distribution Block nVent 64439139
UDF6C500AL Single Pole Distribution Block nVent 64439139
UDF6C500AL Single Pole Distribution Block nVent 64439139

Single Pole Distribution Block

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1セット(4個)定格電流(A)最大500(IEC)、最大475(UL/CSA)注文コード64439139品番UDF6C500AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
RoHS対応
R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
ハロゲンフリー

定格電流(A)最大500(IEC)、最大475(UL/CSA)接続1次側:平角線(フレキシバー)、2次側:6本接続材質アルミニウム、樹脂ケーブルサイズ(mm2)1次側最大:100(IEC)、2次側最大:50(IEC)動作電圧最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする