CL072DSH 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ 64440976 CL072DSH 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ 64440976 CL072DSH 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ 64440976 CL072DSH 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ 64440976 CL072DSH 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ 64440976

充電式クリーナー 7.2V 紙パック式

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64440976 品番CL072DSH
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紙パック式!新・フロントカバー採用
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。

連続使用時間(分)(強)約12、(標準)約24※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります 付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリBL0715、充電器DC07SB 質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付) 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)直流7.2 集塵方式紙パック式 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー
注意
※満充電状態で保存してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
掃除
卸売・小売業

とても軽量で小回りが効くし、扱いやすいし充電も早い。紙パックも挿入しやすい、簡単。

対象商品:
64440976
2023-11-02
用途:
家庭内の清掃
その他業種

軽いので使いやすいです。
ただ、電池が一回使用で充電しなければならず、
習慣ずけるのにこまりました。
電池の取り外しも堅くてこつがいるので、高齢者には辛いです。

対象商品:
64440976
2022-03-29
用途:
機器周りの清掃
教育・研究機関

予算の関係から一番安価な機種を選択しましたが、埃等を吸い取る分には不足なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
64440976
2020-02-20
用途:
一寸した掃除に活用
株式会社横河ブリッジ 様

手軽に一寸掃除とか、車の中とか、小型軽量で電池も小さくてとても軽いので重宝してます。

対象商品:
64440976
2017-11-30
用途:
居間のコタツ周りの掃除です
建設業・工事業

我が家の居間は片付けようもないくらい散らかっているのでコード掃除機は使いにくいです。コードレスで空いたところを掃除しています。軽くて便利です。

対象商品:
64440976
2017-08-29
用途:
オフィス清掃
教育・研究機関

小回りが聞いて吸引も十分なので満足しています。パック式なので、ごみがいっぱいになったらパックを捨てるだけで簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
38042627
2016-02-11
用途:
机、他キーボードなどの掃除

音も静かなので事務所内で使用できます。キーボードの掃除なども、吸引力がコードつきのものより少ないので、キーボードの掃除などにも都合がいいです。ごみが紙パックですので、ごみ捨てが非常に楽です。

対象商品:
38042627
2015-08-10
用途:
速攻の掃除
北関東自動車工業株式会社 様 (製造業)

軽くて、静か、やっぱりコードレスは楽ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする