コンドーテック
アルプス スナッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64441028
品番
270772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途
重量物の吊上げ・引っ張り作業に
使用ロープ径(mm)
(最大)12
車輪径(Φmm)
100
幅(mm)
114
全長(mm)
300
使用荷重(t)
0.75
タイプ
フック型
車輪
1車
注意
※使用前に滑車の点検を行ない、変形・摩耗がある場合はすぐに使用を中止して下さい。※使用方法により滑車にかかる荷重がちがいますので注意して下さい。※1車で固定滑車として御使用の場合は、吊荷重と引張荷重が同時に作用しますので必ず使用荷重の2分の1で御使用下さい。