曜日別特売

アルプス スナッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64441098品番270780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。

用途
重量物の吊上げ・引っ張り作業に
使用ロープ径(mm)(最大)19車輪径(Φmm)180幅(mm)192全長(mm)531使用荷重(t)3タイプフック型車輪2車
注意
※使用前に滑車の点検を行ない、変形・摩耗がある場合はすぐに使用を中止して下さい。※使用方法により滑車にかかる荷重がちがいますので注意して下さい。※1車で固定滑車として御使用の場合は、吊荷重と引張荷重が同時に作用しますので必ず使用荷重の2分の1で御使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする