サンピース
サンピースの ドリル
サンピースの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンピースの はつり工具
ハンマースコップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
405
注文コード
64441433
品番
SSP-17
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
用途
土木作業用
幅(mm)
105
全長(mm)
405
対辺幅(mm)
17