サンピース
サンピースの ドリル
サンピースの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンピースの はつり工具
ハンマースコップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
450
注文コード
64441449
品番
SSP-21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
用途
土木作業用
幅(mm)
130
全長(mm)
450
対辺幅(mm)
21