BC2-147 木工用チップソー 黒切りⅡ サンピース 64441738

BC2-147 木工用チップソー 黒切りⅡ サンピース 64441738
BC2-147 木工用チップソー 黒切りⅡ サンピース 64441738

木工用チップソー 黒切りⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)147
刃厚(mm)1.4
刃数46
内容量1枚注文コード64441738品番BC2-147
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!

用途
丸ノコ用
外径(Φmm)147刃数46内径(Φmm)H:20刃厚(mm)1.4適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする