サンピース
木工用チップソー 黒切りⅡ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
165
125
147
165
190
刃厚(mm)
1.6
1.4
1.6
刃数
52
40
46
52
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441747
品番
BC2-165
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!
用途
丸ノコ用
外径(Φmm)
165
刃数
52
内径(Φmm)
H:20
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工