LB-50P ラッシングベルト(両端ワンピース金具付) サンピース 64443917

LB-50P ラッシングベルト(両端ワンピース金具付) サンピース 64443917
LB-50P ラッシングベルト(両端ワンピース金具付) サンピース 64443917
LB-50P ラッシングベルト(両端ワンピース金具付) サンピース 64443917

ラッシングベルト(両端ワンピース金具付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50
内容量1本注文コード64443917品番LB-50P
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

どんな荷締めも簡単スピーディにできます。
ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。
ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。
ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。

ベルト色端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2.0ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3使用荷重(kg)500破断荷重(kg)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする