サンピース
サンピースの 電気溶接機
サンピースの アーク溶接機
サンピースの 直流アーク溶接機
インバータ直流溶接機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64444005
品番
SPI-200D
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
直流出力・デジタル制御で安定した出力!
仕様
電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
2.5(3.3sq)
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
単相200
定格出力電流(A)
200
定格入力(kVA)
10.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×135×250
適合溶接棒(mm)
MAXΦ4.0
定格入力電流(A)
51
定格使用率(%)
50
定格負荷電圧(V)
63
定格入力(kW)
7.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。