超軽量バッテリーウェルダー ネオライトU140

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64444023 品番BW-140SP-2
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!!
Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ)
溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。
定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。

質量(kg)(本体/バッテリー)10/23 定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA) 定格出力電流(A)DC110/150(2段切替) 定格出力直流:36V 最大6A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む) 冷却方式強制空冷 バッテリーWB-1M 適合溶接棒(mm)Φ2.6〜3.2 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)DC26 無負荷電圧(V)DC43.5 充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵) バッテリー数3直列(12V×3=36V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする