サンピース
サンピースの エアーガン・スプレーノズル
サンピースの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター(ブロータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64444048
品番
SE80-JBP
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コンプレッサーからの入力エアーの3倍以上の風量が出ますので、洗車後の広範囲の水飛ばし等にスピードアップが図れます。
仕様
引金落下防止ピン付
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
165
質量(g)
248
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
16
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8