グリーンレーザー墨出器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64444118 品番SPLA-411GP
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

「10m±1mm」の高精度。
LDグリーン高輝度タイプ。
ライン位置確認がしやすいドット付き。
傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。
360°回転エンドレス微調整ネジ。
受光器の使用で屋外使用可能
リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。

電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V 本体質量(kg)1.13 波長(nm)ライン:515 指示方式磁気ダンパー 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 ライン幅(mm)10m:±3.5以下 出力(mW)2.5以下 寸法(高さH×幅W)(mm)196×130(突起物を含む) 連続点灯時間(時間)全灯:約7(リチウム電池使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする