サンピース
サンピースの 水平器・水準器・墨出器
サンピースの 墨打器/墨差し
サンピースの レーザー墨出器
グリーンレーザー墨出器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64444136
品番
SPLA-445GP
参考基準価格(税別)
¥343,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
センサー式自動整準。
超高輝度。
LDグリーンライン。
縦4ライン・水平4ライン・地墨。
傾斜モード。
電源
リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V
本体質量(kg)
1.2
波長(nm)
ライン:515〜520
指示方式
センサー電子整準
自動補正範囲
±3°
回転機構
360°回転・微調整機構
指示精度
10mで±1mm以下
高さH×直径(mm×Φmm)
202×103(突起物・電池含まず)
ライン幅(mm)
10m:±3.5以下
出力(mW)
2.5以下
照射ライン
縦4ライン・水平4ライン・地墨
連続点灯時間(時間)
全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。