ガソリン携行缶

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5 注文コード64444249 品番SP-NCT5
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。
エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。
高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)

適合消防法・UN規格 容量(L)5 板厚(mm)0.8 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×290×100 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64444249
2022-09-12
用途:
ツーリングの携行

5リッター携行缶は薄いけど縦横が大きいのばかりでした。コレは丸っこく卵型なので原付のメットインに入りますのでツーリングに便利です。

対象商品:
64444249
2021-11-30
用途:
バイクの予備タンクとして
有限会社カメラの平松 様

燃料タンク容量の少ないバイクでツーリングの時の予備タンクとして使用。北海道でのツーリングで安心感が違います。実際ガス欠時に助けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする