LEDエコビック投光器40W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64444258 品番AFL-E4005J-SP
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!

消費電力(W)40 定格電圧(V)100 電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする