SPJR
V溝カッター クラックV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64444443
品番
HV-100-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
形状
切削:UV溝
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
切削幅(mm)
10
適合材
コンクリート、モルタル
回転速度
最高:15300