SPJR
SPJRの ドリル
SPJRの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SPJRの はつり工具
六角軸スケーリングチゼル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64444504
品番
SPST-1750N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途
構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
適合機種
日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X
全長(mm)
280
先端幅(mm)
50
対辺幅(mm)
17