SPJR
SPJRの 作業灯
SPJRの ワークランプ・ハンドランプ
SPJRの 乾電池タイプワークランプ
COB型LED搭載ワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64444565
品番
SPL-2831
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
超高輝度COB型LED搭載
2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
寸法(mm)
225×58×45
質量(g)
170
フック
フック付
マグネット
マグネット付
定格光束(Lm)
200
電球の種類
LED