WW-16R-S ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ 64444863 WW-16R-S ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ 64444863 WW-16R-S ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ 64444863 WW-16R-S ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ 64444863

ホワイトウルフ警棒 スチール

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64444863 品番 WW-16R-S
参考基準価格(税別)¥7,128 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スタンダードなスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール シルバー サイズ16インチ(約17〜41cm) 質量(g)約385 ※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)ラバー
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-20
用途:
護身用
その他業種

最近家の中に人がいてもお構いなしで入ってくる強盗みたいなのをニュースなどて見て万が一の時に備えて購入しました

ストラップが付いたタイプのを買えば良かったと少しだけ後悔してます、出来れば使用する事態にならないに越したことはないですが

1人が参考にしています
対象商品:
64444879
2023-01-22
用途:
護身用
運輸・通信業

最近物騒なので元警察官の親にたのまれて、護身用に16インチ、21インチ2本購入しました。親は70代で元気バリバリですが21インチは少し重いそうで16インチにしました。私が21インチです。親いわく持ち紐が無いと相手に奪われる可能性が有るそうで自分で付けるみたいです。手首などに当たれば骨が折れると思うので万が一使う際には過剰防衛にならないように気をつけたいです。

対象商品:
64444958
2022-09-10
用途:
登山時:熊防御
その他業種

考え方は色々だと思います、趣味の登山でクマに遭遇して襲われた時を想定してます、
撃退スプレーなどは風向きに左右され、兎に角 未然に近付けないことを心がけてますが、近年、クマは非常に近い位置にいて人間慣れをしている節もあります。
接近戦は想定したくありませんし想像通りにはいかないと思いますが、何もないよりはいいかなと思い購入しました。非常に気に入りました、少し重量感が有り、グリップが効いており持ちやすいです、ですが、やはり使用する事が無いのが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする