WW-16G-S ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ 64444967 WW-16G-S ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ 64444967 WW-16G-S ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ 64444967 WW-16G-S ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフ 64444967

ホワイトウルフ警棒 スチール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64444967 品番 WW-16G-S
参考基準価格(税別)¥7,538 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スタンダードなスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール シルバー サイズ16インチ(約17〜41cm) 質量(g)約337 ※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)合皮
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする