LCH-604-BK-H ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ 64445028 LCH-604-BK-H ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ 64445028 LCH-604-BK-H ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ 64445028 LCH-604-BK-H ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ 64445028

ホワイトウルフ スチール警棒

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64445028 品番 LCH-604-BK-H
参考基準価格(税別)¥6,048 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール ブラック サイズ17インチ(約18.5〜42.5cm) 質量(g)約390※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)樹脂製
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。※こちらはグリップエンド部分の取り外しができないシンプルなタイプです。※本商品のご購入は18歳以上の方に限らせていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
強制執行の立会
株式会社パークフラッツ 様 (不動産業)

短いほうを買ったので携帯しやすいが長い物を買ったほうが実際の役に立つと思う。たたくより突くほうが有効と思われるので伸縮自在で突けるよう改良してもらいたい。

2024-10-07
用途:
マンションに住んでいますが、古いマンションで玄関がアルコープ型の上、内階段の前が玄関になっていました。平日の昼間に子供が有休をとって家にいましたが、ピッキング未遂(45度位サムターンが動いていました。)にあってしましました。即鍵は、替えましたが、万一を考え護身用として購入して家の玄関に置いてあります。
メディカル・ケア・サービス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

スチール警棒を触るのも初めてでしたが、重量感があり、ストラップもついているので、力が無い方でも遠心力で振るだけで威力があるように思います。
折りたたんだ場合も小さくなるので、持ち運ぶことがあればかさばらない感じです。
三段式の警棒をもとに戻す場合は、段ボール必須でコンクリートに引いて、活き良いよく叩きつけないと戻らないですが、簡単に引っ込むよりは、突きを喰らわす際の安心感があると思いました。
思ったより頑丈ですので、人に向けて使う機会が来ないことを祈っています。

4人が参考にしています
対象商品:
64445037
2024-08-03
用途:
護身用
その他業種

商品自体はとても良い物です。買って良かったと思います。だけど他の方も言っているように少し短いかな?と思います。なので次回は21インチを購入する予定です。あくまでも護身用なので、使うときが無い事を祈ります。

3人が参考にしています
対象商品:
64445037
2024-02-26
用途:
煽り運転対策
卸売・小売業

奥さんの車に入れておきます。物騒な世の中なので防犯の為。少し短い気もしますが普段から振り回すわけでもないので良しです。

3人が参考にしています
対象商品:
64445028
2023-12-19
用途:
防犯予防の為
補修屋グッドマン 様 (建設業・工事業)

重さ、頑丈さ申し分なし。伸ばすのはいいが、縮収納が多少面倒。

2人が参考にしています
2023-03-06
用途:
警護の時に所持します
合同会社ヒューマンプロテクトアドバイザー 様 (サービス業)

長さ、重さ、日本では丁度良いと思います。
機会があればまたよろしくお願いします。

3人が参考にしています
対象商品:
64445028
2023-02-19
用途:
万が一の防犯、防護

鉄製の頑丈さが一番、振出時のロックも満足です。もう少し長さがあれば完璧です。

3人が参考にしています
対象商品:
64445028
2023-02-12
用途:
会社での護身用に
その他業種

この値段でこれはいい!!レビュー通り重量感もあります。使う日がない様に私も願いたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする