4401B ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ 64445046 4401B ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ 64445046 4401B ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ 64445046 4401B ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ 64445046

ホワイトウルフ スチール警棒

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64445046 品番4401B
参考基準価格(税別)¥8,478 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。21インチよりも少し長い警棒が欲しいという方にオススメです。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール ブラック サイズ24インチ(約23.5cm〜61cm) 質量(g)約480※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)樹脂製
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。※こちらはグリップエンド部分の取り外しができないシンプルなタイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-24
用途:
護身用に購入、犬とのトレーニング
その他業種

犬のトレーニング中に先っぽが抜けました(笑)
ホワイトウルフクオリティ期待してたんでショックです。

2人が参考にしています
対象商品:
64445046
2021-09-16
用途:
警棒ですから武器ではなく、護身用で買いました。
建設業・工事業

もし、交通のトラブルとかで襲われて何も持っていない場合やられっぱなしということにならないように武器ではなく護身用に車に積んでいます。使うことが無いことを望んでいます。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする