WW-16AT ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445055 WW-16AT ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445055 WW-16AT ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445055 WW-16AT ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ 64445055

ホワイトウルフ警棒 鍔付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64445055 品番WW-16AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。警備業法に準拠しています。全日{防犯グッズ協会推奨品です。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)

付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:7075アルミ合金 ブラック サイズ16インチ(約17〜41.5cm) 質量(g)約183※個体差あり タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)合皮
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする