MENAGE NATURAL LIFE JYO -浄-

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード64445177 品番-
販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

日本産ホタテの貝殻を使った野菜・果物用自然派洗浄剤です。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。

用途野菜・果物洗浄剤使用方法:水1Lに対して本品を4〜5 振り(1.5〜2g)入れ、野菜・果物を浸け置きください。その後、流水で濯ぎ洗いをしてからお召し上がりください。 成分貝殻焼成カルシウム、シリカ 使用方法野菜・果物洗浄剤使用方法:水1Lに対して本品を4〜5振り(1.5〜2g)入れ、野菜・果物を浸け置きください。その後、流水で濯ぎ洗いをしてからお召し上がりください。 アズワン品番64-8951-34 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かない所に保管してください。※他の洗剤や消毒剤と絶対に混ぜないでください。※アレルギー体質や、通院中の方はご使用前に医師にご相談ください。※乾燥肌や皮膚の弱い方はご使用時に手袋を着用ください。※使用後すぐに流水で洗い流して調理にお使いください。※長く浸けすぎると浸けた物の表面に粉が白く残る場合がございます。※使用後、ボウルに白い筋が残る場合がございます。その場合は酢やクエン酸などで洗浄いただきますと綺麗になります。※万が一目に入った時や誤飲した際はすぐに大量の水で洗い流し、医師にご相談ください。※すべての菌を除菌できるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする