MENAGE NATURAL LIFE SEN -洗-

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード64445186 品番-
販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

日本産ホタテの貝殻を使った自然派洗濯補助剤・洗濯槽洗浄剤です。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。

用途洗濯補助剤・洗濯槽洗浄剤使用方法:洗濯機に直接、洗濯物の量に見合った本品をお入れください。その後通常通りに洗濯してください。40℃のお湯で洗っていただくと効果的です。 成分貝殻焼成カルシウム、酸素系漂白剤 使用方法洗濯補助剤・洗濯槽洗浄剤使用方法:洗濯機に直接、洗濯物の量に見合った本品をお入れください。その後通常通りに洗濯してください。40℃のお湯で洗っていただくと効果的です。 形状粉末 アズワン品番64-8951-35 商品タイプ本体
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かない所に保管してください。※本品は漂白剤ではありません。※本品は合成界面活性剤を使用していないため、泥汚れ等の特定の汚れには効果が薄い場合がございます。※洗濯槽のカビは一度の洗浄では落ちない場合がございます。※混ぜるな危険と表記されている洗剤と同時に使用しないでください。※塩素系商品と同時にはご使用しないでください。※浸け置き洗いはしないでください。色落ちする恐れがあります。※ウール、絹、革製品等、動物性繊維の素材には使用しないでください。※乾燥肌や皮膚の弱い方はご使用時に手袋を着用ください。※洗濯物の量、使用する水の量によっては粉の溶け残る場合がございます。その場合は使用量を調整してください。※万が一目に入った時や誤飲した際はすぐに大量の水で洗い流し、医師にご相談ください。※直射日光・高温多湿を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。※すべての菌を除菌できるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする