MENAGE NATURAL LIFE SEI -清-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード64445195 品番-
販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

日本産ホタテの貝殻を使った自然派消臭・除菌スプレーです。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。

用途消臭・除菌スプレー使用方法:対象から約20cm離してスプレーしてください。 成分水、貝殻焼成カルシウム 使用方法消臭・除菌スプレー使用方法:対象から約20cm離してスプレーしてください。 アズワン品番64-8951-36 商品タイプ本体 効果消臭・除菌 繰り返し・詰め替え対応
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かないところに保管してください。※使用後、 肌に違和感がある場合はご使用をお控えください。※皮革、合皮、エナメル、絹、和装品には使用しないでください。 ※必ずご使用前にシミや色落ちが発生しないか目立たない部分で確認してください。※色落ちしやすいもの等には使用 しないでください。※水を吸わない材質や色の濃い物に使用した場合に本品が乾燥すると、白い粉が残る場合がございますが、 ホタテ貝殻粉末ですのでご安心ください。その場合は濡れた布等でお拭き取りください。※アルミ製品には使用しないで ください。変質させる恐れがあります。※蓋をあけたまま保管しないでください。※直射日光を避け、常温常湿の室内に 保管ください。※目に入った場合や誤飲してしまった場合はすぐに流水などで対処し、医師にご相談ください。※すべての 菌を除菌できるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする