MENAGE+ SAI -彩- ANTI-FOG CLEANER メガネの曇り止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード64445229 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

日本産ホタテの貝殻を使用したメガネのくもり止めです。フッ素系界面活性剤を配合しており、曇り止め効果が長持ちします。ホタテの力でレンズの除菌・汚れを落とし、フッ素の力でくもり止めを行います。押し回しタイプの容器を使用しておりますので携帯時に鞄の中で蓋が開くのを防止出来ます。(チャイルドロックとしてもお使いください。)第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。

用途メガネのくもり止め使用方法:1.本製品使用の前にレンズ両面に付着している汚れ・ホコリ・砂等を取り除いてください。2.レンズ面に本製品を1〜2滴つけ、柔らかい布などでレンズ全体に均一に伸ばしてください。※この時、極細繊維クロスを使用しないでください。くもり止め膜が落ちる可能性があります。3.数分乾燥させ、乾いた布でレンズに擦り込むように軽く拭きあげてください。この時、濡れた布・ティッシュ等を使わないでください。 成分水、貝殻焼成カルシウム、界面活性剤 使用方法メガネのくもり止め使用方法:1.本製品使用の前にレンズ両面に付着している汚れ・ホコリ・砂等を取り除いてください。2.レンズ面に本製品を1〜2滴つけ、柔らかい布などでレンズ全体に均一に伸ばしてください。※この時、極細繊維クロスを使用しないでください。くもり止め膜が落ちる可能性があります。3.数分乾燥させ、乾いた布でレンズに擦り込むように軽く拭きあげてください。この時、濡れた布・ティッシュ等を使わないでください。 アズワン品番64-8951-39
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※本製品は目薬ではありません。※本製品はコンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。※特殊なコーティングがされているレンズ等には使用しないでください。※塗布する材質によっては変質の恐れがありますので予め目立たない所で確認してからご使用ください。※ご使用前によく振ってからお使いください。※使用後、湿気を帯びた状態で拭いたり、水がかかるとくもり止め効果が低下する場合がございます。※レンズ内面に使用後、湿気や雨等に当たるとくもり止め効果が流れる可能性があります。目に入らないよう十分にご注意ください。※急激な温度変化等ご使用時の環境によっては十分なくもり止め効果を発揮できない場合がございます。※お子様の手の届かないところに保管してください。※開封後は出来るだけ早くご使用いただき、直射日光・高温多湿を避け、冷暗所に密閉した状態で保管ください。※万が一目に入った時や誤飲した際はすぐに大量の水で洗い流し、医師にご相談ください。※すべての菌を除菌できるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする