MENAGE+ KAI -快- マスク用除菌スプレー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード64445238 品番-
販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780

日本産ホタテの貝殻を使ったマスク用自然派消臭・除菌パウダーです。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。

用途塩化ベンザルコニウム配合のマスク用除菌消臭スプレー(アルコールフリー・香料フリー使用方法:対象から約20m離してスプレーしてください。 成分水、貝殻焼成カルシウム、塩化ベンザルコニウム(0.05%) 使用方法塩化ベンザルコニウム配合のマスク用除菌消臭スプレー(アルコールフリー・香料フリー使用方法:対象から約20m離してスプレーしてください。 アズワン品番64-8951-40 商品タイプ本体 効果除菌
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かない所に保管してください。※使用後、肌に違和感がある場合はご使用をお控えください。※皮革、合皮、エナメル、絹、和装品には使用しないでください。※必ずご使用前にシミや色落ちが発生しないか目立たない部分で確認してください。※色落ちしやすいもの等には使用しないでください。※水を吸わない材質や色の濃い物に使用した場合に本品が乾燥すると、白い粉が残る場合がございますが、ホタテ貝殻粉末ですのでご安心ください。※アルミ製品には使用しないでください。変質させる恐れがあります。※蓋をあけたまま保管しないでください。※直射日光を避け、常温常湿の室内に保管ください。※目に入った場合や誤飲してしまった場合はすぐに流水等で対処し、医師にご相談ください。 ※すべての菌を除菌できるわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
マスクの除菌
医療・福祉・介護関連業

他のマスク除菌スプレーと成分は同じなので、コスパの良いこの製品を購入しました。使用感も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする