iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64449867 品番XLX230AEDCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK21534
質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21.8 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)3070 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50 色温度(K)6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼光色 安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)140.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 子品番【器具本体】NNLK21515J【ライトバー】NNL2300EDJLE9
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64449867 XLX230AEDCLE9 27629887 XFX230AEDLE9 iD3200D-W150昼光色 Panasonic(パナソニック) iD3200D-W150昼光色 Panasonic(パナソニック) 1組 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64450059
2022-10-13
用途:
器具の交換
その他業種

物置に設置(25年以上経過)している蛍光灯ベースライトの交換のために購入。光色は従来と同じ白色にしましたが演色性が良くなった分、色の見え方が大きく変わって見やすくなりました。デザイン性がとても良いため、一般家庭の照明器具としても使えるかと思えるくらいです(その場合、引掛シーリングなどを外さないといけないため、面倒かもしれません。いずれにせよその場合は電気工事士の人にやってもらってください。)。
家に残っている蛍光灯ベースライトをこれに交換するためにリピートするかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする